Motion
6206-2RSNR C0

PEER Bearing
6206-2RSNR C0

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02244192
No. Fabricante 6206-2RSNR C0
Precio45.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6206-2RSNR C0

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02244192
No. Fabricante 6206-2RSNR C0
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
Precio45.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6206-2RLDNR BALL BRG
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6206-2RSNR C0 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 30 mm con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 16 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6206-2RSNR C0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106787204

Descripción general

Descripción del fabricante
6206-2RLDNR BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo