Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho21 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6307-2RLDNR COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6307-2RSNR C0 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 35 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 21 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante6307-2RSNR C0
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO1200106785002