Motion
6204 NR C0

PEER Bearing
6204 NR C0

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02244301
No. Fabricante 6204 NR C0
Precio20.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
6204 NR C0

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02244301
No. Fabricante 6204 NR C0
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
Su precio$20.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6204-DNR
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6204 NR C0 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 20 mm con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 14 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6204 NR C0
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106798996

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS RADIAL PER.6204-DNR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo