Motion
CG-SL125X100

Kuriyama
CG-SL125X100

CG-SL125X100 CG-SL100 y CG-SL 1.51 pulg. Manguera de protección de cubierta y conducto de PVC con protección de cubierta de diámetro exterior
Artículo MI #02244355
No. Fabricante CG-SL125X100
Precio3.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
CG-SL125X100

CG-SL125X100 CG-SL100 y CG-SL 1.51 pulg. Manguera de protección de cubierta y conducto de PVC con protección de cubierta de diámetro exterior
Artículo MI #02244355
No. Fabricante CG-SL125X100
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
Precio3.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1 1/4 pulg., 31.8 mm
  • Longitud
    100 pies
  • Diámetro exterior
    1.51 pulg., 38.4 mm
  • Peso por pie
    0.18 lb/pie

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Aplicación
    Protección del conjunto de cables y mangueras (MSHA) Recogida de polvo Protección de la cubierta de la línea de suministro de la mina para conductos, ventilación y extracción de humos
  • Color
    Transparente
  • Características
    Aprobado por la MSHA Cumple con los requisitos de la Administración del Departamento de Trabajo de los EE. UU. para resistencia a las llamas para uso en minas para la protección de conjuntos de mangueras. Opcional, pedido especial, hélice de color rojo o verde también aprobada. Construcción transparente "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. El diseño de hélice rígida Easy Slide Helix protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Serie CG-SL precortada para una fácil inserción de los conjuntos de mangueras. Sin ftalatos
  • Número de Upc del fabricante
    822353097601
  • Material
    PVC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 oF A 150 oF
  • Tipos de productos
    Manguera de protección de la cubierta y conducto de PVC "Cover Guard" serie CG-SL tope
  • Estilo
    Protección del conjunto de cables y mangueras (MSHA)
  • Tipo
    Manguera de protección de cubiertas y conductos de PVC "Cover Guard"
  • UPC_NO
    822353097601

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLEGUARD DIVIDIDO DE CGSL125 X 100 1-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo