Motion
50A2X10 pies RIV

RENOLD JEFFREY
50A2X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02245575
No. Fabricante 50A2X10 ft RIV
Precio61.53 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
50A2X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 50 / 5/8 in, remachada, 2 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02245575
No. Fabricante 50A2X10 ft RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$61.53/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    38.4 mm
  • Anchura interior
    9.4 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.03 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Resistencia a la tensión
    43600 N
  • Paso transversal
    18.11 mm
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Especificación del material
    Alto contenido de carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900534006

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2 CADENA DE RODILLO RIV
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle