Motion
B302102

B-LOC
B302102

Casquillos sin llave - Serie B103 , 1.1250 in ID, 2.1650 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02246435
No. Fabricante B302102
Precio90.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B302102

Casquillos sin llave - Serie B103 , 1.1250 in ID, 2.1650 in OD, 1.1220 in LTB
Artículo MI #02246435
No. Fabricante B302102
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
Precio90.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.1250 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    17391 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1220 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    9502 lb
  • Exterior Diámetro  
    2.1650 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Peso
    0.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    10 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B302102
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    445 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    9502 lb
  • UPC_NO
    662345043205

Descripción general

Descripción del fabricante
B302102 BLOQUEO SIN LLAVE DE B103 1-1/8"

También puede gustarle