Motion
40NS  RIV
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02247130
No. Fabricante 40NS RIV
Precio148.50 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02247130
No. Fabricante 40NS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$148.50/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.705 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 316
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039188564
  • Capacidad de carga de trabajo
    99 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
40NSRB 316SS CADENA DE RODILLO RIV
  • Las cadenas de la serie NS están fabricadas completamente de acero inoxidable 316 .
  • Es la cadena de acero inoxidable estándar más resistente a la corrosión que ofrece U.S. Tsubaki.
  • También tiene la mayor resistencia a temperaturas extremas.
  • La serie NS es nuestra serie no magnética debido a su permeabilidad magnética extremadamente baja.
  • La capacidad de carga de la serie 316 NS es igual a la de nuestra serie 304 SS.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia