Motion
6230
Candado de bloqueo - Diferente enchavetado, Material de acero, Acabado/revestimiento cromado, Material de grillete de acero de aleación, 7/16 pulg. de diámetro de grillete, 1-1/8 pulg. de espacio libre vertical
Artículo MI #02247554
No. Fabricante 6230
Precio45.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado de bloqueo - Diferente enchavetado, Material de acero, Acabado/revestimiento cromado, Material de grillete de acero de aleación, 7/16 pulg. de diámetro de grillete, 1-1/8 pulg. de espacio libre vertical
Artículo MI #02247554
No. Fabricante 6230

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    2-1/2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    7/8 pulg.
  • Diámetro del grillete
    7/16 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Etiquetado
    Sin etiqueta
  • Número de pines
    5
  • Material del grillete
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    71649039980

Descripción general

Descripción del fabricante
6230 BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo