Motion
Cartucho RTV Clear 10.1oz

CRC INDUSTRIES
RTV Clear 10.1oz Cartridge

Sellador de silicona CRC - Transparente, base de silicona, 12 oz, cartucho, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #02247595
No. Fabricante RTV Clear 10.1oz Cartridge
Precio25.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
RTV Clear 10.1oz Cartridge

Sellador de silicona CRC - Transparente, base de silicona, 12 oz, cartucho, 24 h de tiempo de curado
Artículo MI #02247595
No. Fabricante RTV Clear 10.1oz Cartridge

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    680°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Cartucho de 12 onzas
  • Peso neto
    10.1 fl oz (EE. UU.)
  • Tamaño del paquete
    12 oz
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    1.01
  • Contenido de VOC
    3
  • Peso
    0.83 lb

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión, protección, sellado, impermeabilización
  • Tipo de base
    Polidimetilsiloxano/sílice terminado con hidroxi
  • Base química
    Silicona
  • Color
    Transparente
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tiempo de curado
    24 horas
  • Resistencia dieléctrica
    25 kV/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de película
    Masilla de silicona de curado, transparente
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    212 °F
  • Número de Upc del fabricante
    078254140735
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +450 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Raspado o un producto quitajuntas
  • Residuos
    Ninguna
  • Aroma
    Ácido acético
  • Estándares cumplidos
    Norma NSF/ANSI 51
  • UPC_NO
    078254140735
  • Temperatura de trabajo
    -70 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14073 SELLADOR DE SILICONA RTV TRANSPARENTE CRT12OZ
  • Económico para grandes trabajos
  • Cómoda boquilla atornillable
  • Dispensación rápida para aplicaciones que requieren menos precisión