Motion
NU2211W
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 100 mm DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #02247729
No. Fabricante NU2211W
Precio267.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 55 mm DI, 100 mm DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #02247729
No. Fabricante NU2211W
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
Precio267.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176033797
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176033797

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2211W
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno