Motion
6208LLBC3

NTN
6208LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02247743
No. Fabricante 6208LLBC3
Price$88.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6208LLBC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02247743
No. Fabricante 6208LLBC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$88.60/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.81 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6208LLBC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6208LLBC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 40 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 18 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6208LLBC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359566178
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359566178

Descripción general

Descripción del fabricante
6208LLBC3 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo