Motion
AFD522.D2
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02247786
No. Fabricante AFD522.D2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02247786
No. Fabricante AFD522.D2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    4.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    4.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.6250 pulg. a 14.5000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.8750 pulg., 3.9375 pulg., 4.0000 pulg., 100 mm
  • En general Altura  
    9.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    16.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    8.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4026677284754
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
AFD522.D2 BLOQUE DE ALMOHADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno