Motion
AEL210-114D1

NTN
AEL210-114D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/8 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 1.7205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02247847
No. Fabricante AEL210-114D1
Precio155.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AEL210-114D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/8 pulg. Diámetro de orificio, 3.5433 pulg. OD, 1.7205 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02247847
No. Fabricante AEL210-114D1
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
Precio155.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    1.7205 pulg.
  • Peso
    1.927 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL210-114
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359015096
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359015096

Descripción general

Descripción del fabricante
AEL210-114D1