Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Radio de filete0.0787 pulg.
- Anillo interior Ancho1.1890 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7874 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
- Ancho general1.7205 pulg.
- Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo3/8-24 UNF
- Peso1.587 lb
Detalles
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de servicioServicio estándar
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaCN
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de pieza del dispositivo de bloqueoEL210-200
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359462289
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.3100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5200 lbf
- Tipo de selloContacto
- SerieAEL2
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4547359462289
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.