Motion
P203D1

NTN
P203D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02247855
No. Fabricante P203D1
Precio48.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
P203D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02247855
No. Fabricante P203D1
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
Precio48.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    1.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7500 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    0.5000 pulg., 0.6875 pulg., 12 mm, 15 mm, 17 mm, 0.6250 pulg., 0.5625 pulg.
  • En general Altura  
    2.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    5.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2200 pulg.
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359495010
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    P2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ANSI, ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
P203D1 BRG