Motion
P210D1

NTN
P210D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02247858
No. Fabricante P210D1
Precio141.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
P210D1

Carcasa de bloque de almohada - Base de dos pernos, construcción sólida, hierro fundido
Artículo MI #02247858
No. Fabricante P210D1
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
Precio141.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.8125 pulg., 1.8750 pulg., 1.9375 pulg., 2.0000 pulg., 50 mm
  • En general Altura  
    4.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    8.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    2.4688 pulg.
  • Peso
    3.97 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359157598
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • UPC_NO
    4547359157598

Descripción general

Descripción del fabricante
P210D1 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos