Motion
UCX07-107D1

NTN
UCX07-107D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.9370 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02247864
No. Fabricante UCX07-107D1
Precio180.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCX07-107D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 1.9370 pulg. Ancho, Rendimiento intermedio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02247864
No. Fabricante UCX07-107D1
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
Precio180.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9449 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.62 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230444
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359230444

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX07-107D1