Motion
UEL205-014D1

NTN
UEL205-014D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 7/8 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.7480 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02247866
No. Fabricante UEL205-014D1
Precio89.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UEL205-014D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 7/8 pulg. Diámetro de orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.7480 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02247866
No. Fabricante UEL205-014D1
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
Precio89.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3740 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    1.7480 pulg.
  • Peso
    0.687 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL205-014
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359507225
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UEL2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359507225

Descripción general

Descripción del fabricante
UEL205-014D1