Motion
UEL309-111D1

NTN
UEL309-111D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-11/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.3110 pulg. Ancho, para servicios pesados, bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02247872
No. Fabricante UEL309-111D1
Price$261.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UEL309-111D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-11/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.9370 pulg. OD, 2.3110 pulg. Ancho, para servicios pesados, bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02247872
No. Fabricante UEL309-111D1
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
Su precio$261.30/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-11/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Inner Ring Width  
    1.6890 pulg.
  • Outer Ring Width  
    1.1417 pulg.
  • Outside Diameter  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.3110 pulg.
  • Peso
    3.433 lb

Details

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL309-111
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359507539
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UEL3
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359507539

Descripción general

Descripción del fabricante
UEL309-111D1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo