Motion
SL2.15/16DEC

RHP Bearings (NSK)
SL2.15/16DEC

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02247876
No. Fabricante SL2.15/16DEC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RHP Bearings (NSK)
SL2.15/16DEC

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02247876
No. Fabricante SL2.15/16DEC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.9130 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8940 a 9.5080 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.0630 pulg.
  • Altura total
    6.5160 pulg.
  • Longitud total
    11.2600 pulg.
  • Peso
    11.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    747023032167
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11080 lbf
  • Serie
    SL
  • UPC_NO
    747023032167

Descripción general

Descripción del fabricante
SL 2.15/16 DEC BLOQUE DE ALMOHADA DE UNIDAD MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo