Motion
TRU608945
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 60 mm
Artículo MI #02247915
No. Fabricante TRU608945
Precio825.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 60 mm
Artículo MI #02247915
No. Fabricante TRU608945
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
Precio825.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Diámetro exterior
    89 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Peso
    1.94 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    103000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TRU608945
  • RPM Máx.
    65000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    VERDADERO
  • Capacidad de carga estática
    192000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TRU608945 BRG

También puede gustarle