Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular0 °
- Axial Motion0.000 pulg.
- Orificio - Lado 10,2500 pulg.
- Orificio - Lado 20,2500 pulg.
- Tamaño del orificio0.2500 pulg.
- Diámetro máximo de holgura0.8150 pulg.
- Diámetro exterior0,6250 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Desalineación paralela0.000 pulg.
- Ubicación del tornillo0.219 pulg.
- Tamaño del tornillo#4-40
- Tamaño de la rosca del tornillo#4-40
- Peso0.07 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.002 / +.0005 pulg.
- Material de acoplamientoAcero inoxidable 303
- Tipo de acoplamientoAbrazadera de una pieza sin chaveta
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Código de armonización8483608000
- Vídeo de instalación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable 303
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch
- Tipo de tornillo / MaterialAcero inoxidable serie 18-8 300 con Nypatch®
- SerieCLX
- Clasificación de temperatura-40 a +350 °F
- Capacidad de par60 pulg.
- UPC_NO63452900455