Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Paso de la cadena0.5000 pulg.
- Ancho de la cara51 mm
- Diámetro del cubo73.2 mm
- Longitud a través del orificio69.9 mm
- Diámetro máximo del orificio54.0 mm
- Diámetro mín. del orificio22.2 mm
- Diámetro exterior92 mm
- Diámetro de paso93.3 mm
- Peso5.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de concentradorB Hub
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de dientes23