Motion
41681734
Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 54 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 60 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #02248101
No. Fabricante 41681734
Precio101.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 54 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 60 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #02248101
No. Fabricante 41681734
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
Su precio$101.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    54 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y refrigerante
  • Número de Upc del fabricante
    072053133042
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • UPC_NO
    072053133042
  • Presión de trabajo
    60 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RAYA VERDE 2-1/8 MANGUERA 24234

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos