Motion
7004A5TRDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7004A5TRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 20 mm de diámetro interno, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #02248156
No. Fabricante 7004A5TRDULP4Y
Precio668.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7004A5TRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 20 mm de diámetro interno, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #02248156
No. Fabricante 7004A5TRDULP4Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio668.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Contacto Ángulo  
    30 °
  • Radio de filete
    0.02 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Altura total
    24 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se vende en juegos (2)
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7004A5TRDULP4Y (OLD 7004ETDULP4)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176580529
  • RPM Máx.
    56500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1410 lbf
  • Serie
    7000A5
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176580529

Descripción general

Descripción del fabricante
7004A5TRDULP4Y (OLD 7004ETDULP4)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos