Motion
7002A5TRDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7002A5TRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 15 mm de diámetro interno, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #02248162
No. Fabricante 7002A5TRDULP4Y
Precio808.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7002A5TRDULP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 15 mm de diámetro interno, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #02248162
No. Fabricante 7002A5TRDULP4Y
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
Precio808.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Contacto Ángulo  
    30 °
  • Radio de filete
    0.01 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    18 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7002A5TRDULP4Y
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176586781
  • RPM Máx.
    63900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    730 lbf
  • Serie
    7000A5
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176586781

Descripción general

Descripción del fabricante
7002A5TRDULP4Y
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"