Motion
NU 305 ECP

SKF
NU 305 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #02248177
No. Fabricante NU 305 ECP
Precio120.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 305 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera
Artículo MI #02248177
No. Fabricante NU 305 ECP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577029218
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    7316577029218

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 305 ECP BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"