Motion
LUBRICANTE SYN 100 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 100 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie SYN LUBE - 5 gal, cubo, grado ISO 100 , grado SAE 30
Artículo MI #02248199
No. Fabricante SYN LUBE 100 5GAL PAIL
Precio535.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 100 5GAL PAIL

Aceite de compresor de aire serie SYN LUBE - 5 gal, cubo, grado ISO 100 , grado SAE 30
Artículo MI #02248199
No. Fabricante SYN LUBE 100 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio535.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Anticorrosión, antioxidación, estabilidad térmica
  • Aplicación
    recomendado para muchos tipos de compresores de aire de paletas y tornillos giratorios. Estos fluidos sintéticos son excelentes para aplicaciones de rodamientos y cadenas de alta temperatura, así como para situaciones que se esfuerzan por mejorar la eficiencia y ampliar los intervalos de drenaje. Ellos
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Color
    Blanco agua, paja ligera
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Excelente lubricidad •Características superiores de transferencia de calor •Excelente demulsibilidad del agua
  • Punto de inflamación
    277°C/530 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215597307
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del compresor de aire
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215597307
  • Viscosidad
    110
  • Índice de viscosidad
    142

Descripción general

Descripción del fabricante
L0973-060 ACEITE COMPARACIÓN AIRE SYNLUBE100 5GAL P
  • Excelente lubricidad
  • Características superiores de transferencia de calor
  • Excepcional demulsibilidad del agua

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"