Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Grado ISO100
- Altura total34.75 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Grado de AAG30
- Vida útil6 años
- Peso445.00 lb
Details
- Aditivos incluidosAnticorrosión, antioxidación, estabilidad térmica
- Aplicaciónrecomendado para muchos tipos de compresores de aire de paletas y tornillos giratorios. Estos fluidos sintéticos son excelentes para aplicaciones de rodamientos y cadenas de alta temperatura, así como para situaciones que se esfuerzan por mejorar la eficiencia y ampliar los intervalos de drenaje. Ellos
- Tipo de basePolialfaolefina sintética (PAO)
- ColorBlanco agua, paja ligera
- ComposiciónAceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
- Tipo de contenedorTambor
- Características y beneficios•Excelente lubricidad •Características superiores de transferencia de calor •Excelente demulsibilidad del agua
- Punto de inflamación277°C/530 °F
- Grado alimentarioNo
- Número de Upc del fabricante089215497317
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Lubriplate Lubricants Co
- Tipo de aceiteAceite del compresor de aire
- Tipo de productoAceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
- UPC_NO089215497317
- Viscosidad110
- Índice de viscosidad142
Descripción general
- Excelente lubricidad
- Características superiores de transferencia de calor
- Excepcional demulsibilidad del agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Worm Gear LubricantLubriplate PGO-FGL-460 is a 100% synthetic, NSF H1 registered worm gear lubricant for demanding food machinery applications. It delivers extended service life, superior oxidation resistance, biodegradability, and energy savings up to 7%.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature
Lubriplate FLG2In addition to delivering the unsurpassedanti-wear protection customers have to come to expect from Lubriplate H1 Food Grade Greases, the XTREMITY additive has revolutionized food grade greases by delivering extreme pressure application protection.
View Literature