Motion
86X110X13
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 86 mm de diámetro, 110 mm de diámetro exterior, ancho total de 13 mm, diseño CRSH11 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02248434
No. Fabricante 86X110X13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 86 mm de diámetro, 110 mm de diámetro exterior, ancho total de 13 mm, diseño CRSH11 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02248434
No. Fabricante 86X110X13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Diámetro del eje
    86 mm
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRSH11
  • Tipo de diseño
    CRSH11
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311206594
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Recomendado cuando el montaje del eje esté contra el labio.

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 86X110X13 CRSH11 R
  • Carcasa de metal con caja interior de alta resistencia
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"