Motion
02-333977
02-333977 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, flujo máx. de 21 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #02248618
No. Fabricante 02-333977
Price$864.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-333977 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, 4-Way, D03 válvulas, flujo máx. de 21 gpm, bobina de 24 V CC
Artículo MI #02248618
No. Fabricante 02-333977
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
Price$864.97/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    94 mm
  • Longitud total
    220 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Details

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    24 V CC
  • Número de diseño
    60 (Básico)
  • Conexión eléctrica
    Caja de conducto de rosca NPT de 1/2"
  • Tipo de conector eléctrico
    Receptáculo macho y hembra Instaplug
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura ambiente máx.
    +158 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Caudal máximo
    21 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5075 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Colector, subplaca
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V-3 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Tipo de carrete
    Centro cerrado (todos los puertos)
  • Clasificación de presión del puerto T
    3000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV
  • Tipo de carcasa de cableado
    Rosca NPT de 1/2"

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V3 2AHMFPBWL H760 VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

You May Also Like