Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesConjuntos de tubos y mangueras en espiral autoalmacenables de poliuretano a base de éter para el servicio de herramientas neumáticas. Los conjuntos estándar tienen un pigtail de 4" y un extremo flexible de 20". Los racores de latón giratorio macho engarzados permanentes proporcionan mayor resistencia y resistencia a la extracción . . . Los restrictores de curvatura de goma sobre los racores evitan arañazos y rozaduras.
- ColorAzul
- Número de Upc del fabricante822353052198
- Tipos de productosTubos de autoalmacenaje y manguera reforzada de poliuretano azul serie HSC2846
- TipoConjunto de tubos en espiral autoalmacenables de poliuretano
- UPC_NO822353052198
- Presión de trabajo125 psi