Motion
FXSG222EK75 1 3/8 BRIDA BALL BRG

Link-Belt (RRX)
FXSG222EK75 1 3/8 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.3750 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02249027
No. Fabricante FXSG222EK75 1 3/8 FLANGE BALL BRG
Precio251.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FXSG222EK75 1 3/8 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.3750 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro dúctil, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #02249027
No. Fabricante FXSG222EK75 1 3/8 FLANGE BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio251.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5630 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.6100 pulg.
  • Longitud total
    4.8100 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    1.66 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Enchapado en níquel
  • Color
    Plata
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FXSG222EK75 - FXSG222EK75
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Capacidad de carga dinámica
    5810 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de grasa
    Mobil FM222 Grado alimentario H1
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    MÓVIL FM222 COMIDA GRADO H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662327901035
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327901035

Descripción general

Descripción del fabricante
FXSG222EK75 BRILLANTE BLK FX-SG222EK75
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/8 in, Rendimiento intermedio, Bloque de brida de hierro de alta prueba 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Sello de contacto de labio único, Carcasa niquelado, Relubricable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo