Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior350 mm
- Ancho general30 mm
- Peso0.13 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl LRT303530 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 350 mm, un ancho total de 30 mm y un peso de 0.13 lb, diseñado para aplicaciones industriales especializadas que utilizan rodamientos de rodillos de aguja.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT303530
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación