Motion
LRT354020
Anillo interior - Orificio de 35 mm, 40 mm OD
Artículo MI #02249030
No. Fabricante LRT354020
Precio23.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 35 mm, 40 mm OD
Artículo MI #02249030
No. Fabricante LRT354020
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
Su precio$23.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    29400 N
  • Descripción larga
    El LRT354020 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 35 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.10 lb, diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en carrera interior en maquinaria.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT354020
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    54100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT354020 CARRERA INTERNA

You May Also Like