Motion
LRT253020
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD
Artículo MI #02249031
No. Fabricante LRT253020
Precio20.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD
Artículo MI #02249031
No. Fabricante LRT253020
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
Precio20.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    20.5 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT253020 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm, un ancho total de 20.5 mm y un peso de 0.07 lb, ideal para maquinaria que requiere un soporte de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT253020
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT253020 CARRERA INTERNA

You May Also Like