Motion
100Q13H

Martin
100Q13H

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo - 13 Dientes, Q1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02249171
No. Fabricante 100Q13H
Price$289.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
100Q13H

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo - 13 Dientes, Q1 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02249171
No. Fabricante 100Q13H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$289.91/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Gama de orificios de casquillos
    De 3/4 a 2-11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Diámetro de la pinza
    4.4351 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8125 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8210 pulg.
  • Ancho general
    2-27/32 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.2232 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.8125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.8210 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.8210 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.6920 pulg.
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • Peso
    4.49 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena
    100
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950138725
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950138725

Descripción general

Descripción del fabricante
100Q13H RODILLO SPK MST
  • El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
  • El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes