Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1-3/8 a 3-5/8 pulg.
- Tamaño del casquilloR2
- Diámetro de la pinza13.5287 pulg.
- Diámetro del cubo5-3/8 pulg.
- Diámetro exterior del cubo5.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.6250 pulg.
- Diámetro exterior15.7510 pulg.
- Ancho general5-5/32 pulg.
- Diámetro de paso14.6879 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento4.0000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento15.7510 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento15.7510 pulg.
- Grosor de los dientes1.1560 pulg.
- Ancho de diente1.156 pulg.
- Peso58.39 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Número de cadena160
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Paso de número de cadena160 / 2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950150871
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes23
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950150871
Descripción general
- El piñón cónico Martin Split es otro estilo de piñón aplastado.
- El casquillo cónico dividido, cuando se instala, ofrece una amplia gama de tamaños de orificio.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos de cono dividido de otros fabricantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación