Motion
24030CE4C4

NSK
24030CE4C4

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #02249508
No. Fabricante 24030CE4C4
Precio2,741.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24030CE4C4

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #02249508
No. Fabricante 24030CE4C4
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
Precio2,741.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    75 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    166358.66 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176672309
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    245041.81 lbf
  • UPC_NO
    029176672309

Descripción general

Descripción del fabricante
24030CE4C4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS