Motion
YSH-.625-R

PCI
YSH-.625-R

Eje de rodillo de horquilla concéntrico - Eje de 0.6250 in, diámetro de cabeza de 1.3750 in, longitud de eje de 3.0000 in, longitud de cabeza de 0.5000 in, material de acero al carbono
Artículo MI #02249539
No. Fabricante YSH-.625-R
Precio83.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YSH-.625-R

Eje de rodillo de horquilla concéntrico - Eje de 0.6250 in, diámetro de cabeza de 1.3750 in, longitud de eje de 3.0000 in, longitud de cabeza de 0.5000 in, material de acero al carbono
Artículo MI #02249539
No. Fabricante YSH-.625-R
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
Su precio$83.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3750 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Longitud del eje
    3.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 UNF
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    YSH-R
  • UPC_NO
    841946109699

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE DE YOKE YSH 0,625-R
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo