Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5620 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3125 pulg.
- Longitud del eje3.6900 pulg.
- Longitud de la rosca1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28 UNF
- Peso0.81 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSH-R
- UPC_NO841946109729
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla