Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro de la cabeza2.0000 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Longitud del eje4.8800 pulg.
- Longitud de la rosca1.1900 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 UNC
- Peso1.86 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSH-R
- UPC_NO841946109781
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla