Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza4.2500 pulg.
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Longitud del eje9.0000 pulg.
- Longitud de la rosca2.6300 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 UNC
- Peso23.46 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSH-R
- UPC_NO841946109903
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla