Motion
YSH-3.250-R

PCI
YSH-3.250-R

Eje de rodillo de horquilla concéntrico - Eje de 3.2550 in, diámetro de cabeza de 4.7500 in, longitud de eje de 7.6300 in, longitud de cabeza de 1.8800 in, material de acero al carbono
Artículo MI #02249547
No. Fabricante YSH-3.250-R
Precio752.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YSH-3.250-R

Eje de rodillo de horquilla concéntrico - Eje de 3.2550 in, diámetro de cabeza de 4.7500 in, longitud de eje de 7.6300 in, longitud de cabeza de 1.8800 in, material de acero al carbono
Artículo MI #02249547
No. Fabricante YSH-3.250-R
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
Precio752.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.2550 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    4.7500 pulg.
  • Longitud del eje
    7.6300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 UNC
  • Peso
    25.67 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Serie
    YSH-R
  • UPC_NO
    841946109934

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE YSH 3.250-R YOKE
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo