Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.2550 pulg.
- Diámetro de la cabeza6.5000 pulg.
- Longitud del eje9.3800 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10 UNC
- Peso54.86 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónRefresable
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- SerieYSH-R
- UPC_NO841946109972
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla