Motion
FTRY-2.00

PCI
FTRY-2.00

Rodillo de horquilla bridada - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.6250 pulg., ancho del rodillo de 1.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 2.6875 pulg., sellado
Artículo MI #02249550
No. Fabricante FTRY-2.00
Precio110.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-2.00

Rodillo de horquilla bridada - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.6250 pulg., ancho del rodillo de 1.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 2.6875 pulg., sellado
Artículo MI #02249550
No. Fabricante FTRY-2.00
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
Precio110.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.6875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.4370 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2240 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946103734

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SEGUIMIENTO FTRY 2.00

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo