Motion
FLRY-2
Seguidor de leva bridado - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3120 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #02249555
No. Fabricante FLRY-2
Price$173.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva bridado - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 2.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3120 pulg. de grosor de la brida, brida simple, abierto
Artículo MI #02249555
No. Fabricante FLRY-2
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
Su precio$173.48/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Flange Diameter  
    2.6875 in
  • Flange Thickness  
    0.3120 in
  • Roller Diameter  
    2.0000 in
  • Roller Width  
    1.6875 in
  • Peso
    1.4 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1810 lbf
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • UPC_NO
    622424902601

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA FLRY-2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo