Motion
PLRY-2-1/4
Rodillo de horquilla cilíndrica - Acero, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.6250 pulg., ancho del rodillo de 1.3125 pulg., sellado
Artículo MI #02249558
No. Fabricante PLRY-2-1/4
Precio193.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - Acero, 2.2500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.6250 pulg., ancho del rodillo de 1.3125 pulg., sellado
Artículo MI #02249558
No. Fabricante PLRY-2-1/4
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
Precio193.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.3125 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga estática axial
    1120
  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1810 lbf
  • Material del rodillo
    Acero
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    622424902571

Descripción general

Descripción del fabricante
PLRY-2 1/4 EJECUTOR DE CARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo