Motion
VLRY-2-1/2
Seguidor de leva de ranura en V - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.9375 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #02249559
No. Fabricante VLRY-2-1/2
Precio150.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva de ranura en V - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.9375 pulg. de ancho, abierto
Artículo MI #02249559
No. Fabricante VLRY-2-1/2
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
Su precio$150.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2-1/2 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Peso
    1 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.468 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    780 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • UPC_NO
    622424902625

Descripción general

Descripción del fabricante
VLRY-2 1/2 EJECUTOR DE CARGA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo