Motion
FAFD520.D2
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02249582
No. Fabricante FAFD520.D2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02249582
No. Fabricante FAFD520.D2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    4.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.6250 pulg. a 13.1250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.4375 pulg., 3.5000 pulg., 90 mm
  • En general Altura  
    8.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    15.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    4026677201812
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
FAFD520.D2 BLOQUE DE ALMOHADA